› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

CAVO TERMOSENSIBILE 88°

Cod. Rexel N3PHSC-190EPC
Cod. Produttore PHSC-190EPC

Informazioni principali

  • Temperatura allarme: 88°C
  • Tipo cavo: Termosensibile speciale
  • Conduttori: 2
  • Segnalazione: Allarme corto circuito
  • Collegamento: Centrale convenzionale/indirizzata
  • Omologazioni: UL/FM
  • Prezzo: Al metro
  • Serie: N3PHSC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 88°C segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Omologato UL/FM. Prezzo al metro. Matasse da 100m.
CAVO TERMOSENSIBILE 88°