› Cavi › Cavi Speciali › Cavi per Sistemi EVAC

CAVO TERMOSENSIBILE 68°

Cod. Rexel N3PHSC-155EPC
Cod. Produttore PHSC-155EPC

Informazioni principali

  • Temperatura allarme: 68°C
  • Tipo cavo: Termosensibile
  • Conduttori: Due
  • Segnalazione: Corto circuito
  • Compatibilità: Centrale convenzionale
  • Omologazioni: UL/FM
  • Prezzo: Al metro
  • Serie: N3PHSC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 68°C segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Omologato UL/FM. Prezzo al metro. Matasse da 100m.
CAVO TERMOSENSIBILE 68°