› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

CAVO TERMOSENSIBILE 137°

Cod. Rexel N3PHSC280EPC
Cod. Produttore PHSC280EPC

Informazioni principali

  • Temperatura allarme: 137°C
  • Tipo cavo: Termosensibile speciale
  • Conduttori: Due
  • Segnalazione: Corto circuito
  • Compatibilità: Centrale convenzionale/indirizzata
  • Omologazioni: UL/FM
  • Prezzo: Al metro
  • Serie: N3PHSC280EPC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 137°C segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Omologato UL/FM. Prezzo al metro. Matasse da 100m.
CAVO TERMOSENSIBILE 137°