› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

CAVO TERMOSENSIBILE 105°

Cod. Rexel N3CV-T105
Cod. Produttore CV-T105

Informazioni principali

  • Temperatura allarme: 105°C
  • Tipo cavo: Termosensibile 2 fili
  • Segnalazione: Corto circuito
  • Collegamento: Centrale convenzionale
  • Collegamento: Centrale indirizzata
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Serie: N3CV-T105
  • Prezzo: Al metro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo termosensibile speciale non certificato costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 105°C segnalano l’allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d’apposita interfaccia. Disponibile in bobine da 100 m. Prezzo al metro.
CAVO TERMOSENSIBILE 105°