› Illuminazione

CAVO SOSPENSIONE RIFLETTORE

Cod. Rexel BE12663
Cod. Produttore 12663
Cod. EAN 8002219719713

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo sospensione
  • Applicazione: Illuminazione industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Robusto e duraturo
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Carico supportato: Significativo
  • Distribuzione luce: Uniforme
  • Serie: BE12663

Descrizione del prodotto

La sospensione industriale BE12663 è progettata per garantire un'illuminazione efficace e sicura in ambienti di lavoro e industriali. Questo cavo di sospensione riflettore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. La sua applicazione è versatile, rendendolo ideale per l'installazione in spazi ampi e complessi, dove è fondamentale una distribuzione uniforme della luce. Grazie alla sua robustezza, il cavo è in grado di sostenere carichi significativi, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa. La semplicità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rendono un elemento essenziale per i professionisti del settore elettrico. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'illuminazione industriale. Descrizione del produttore: La sospensione industriale BE12663 è progettata per garantire un'illuminazione efficace e sicura in ambienti di lavoro e industriali. Questo cavo di sospensione riflettore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. La sua applicazione è versatile, rendendolo ideale per l'installazione in spazi ampi e complessi, dove è fondamentale una distribuzione uniforme della luce. Grazie alla sua robustezza, il cavo è in grado di sostenere carichi significativi, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa. La semplicità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rendono un elemento essenziale per i professionisti del settore elettrico. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'illuminazione industriale.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

sospensione a fune

CAVO SOSPENSIONE RIFLETTORE