Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZ9008
Cod. Produttore
XBTZ9008
Cod. EAN
3595863961706

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: Collegamento seriale
  • Lunghezza: 2,5 m
  • Connettore: 1 maschio RJ45
  • Protocollo: Modbus
  • Interfaccia: RS485
  • Compatibilità: XBTGT2, XBTGK
  • Serie: Magelis XBT GT
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Magelis XBTZ è un cavo RS485 per il collegamento del pannello operatore Magelis ad altri prodotti di automazione. Ha 1 connettore maschio RJ45 ed è lungo 2,5 m.

funzione

Estensione PLC

lunghezza

2,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

Serie

Magelis XBT GT

Produttore

Cavo seriale Modbus per XBT - 2,5 m - maschio RJ45