Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3E5001R010
Cod. Produttore
VW3E5001R010
Cod. EAN
3606485293486

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo SERCOS III
  • Connettori: 2 RJ45
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: Lexium 32 & Motors
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Applicazione: Logic Motion Controllers
  • Compatibilità: LMC Pro e LMC Eco
  • Uso: Collegamento Sercos III

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo SERCOS III, 2 connettori RJ45, 1 m

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

Accessorio

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Cavo SERCOS III, 2 connettori RJ45, 1 m