Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3E5001R005
Cod. Produttore
VW3E5001R005
Cod. EAN
3606485293479

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo SERCOS III
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Connettore: RJ45
  • Compatibilità: Lexium 32, 52, 62
  • Peso: 0,04 kg
  • Uso: Collegamento servoazionamenti
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Serie: Lexium 32 & Motors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di accessori di connessione per servoazionamenti Lexium 32 e servomotori. Questo cavo di controllo è dotato di un'interfaccia SERCOS III. La lunghezza di questo cavo è 0.5 m. È dotato di connettore RJ45 per il collegamento elettrico. Viene utilizzato per collegare il servomotore al servoazionamento. Pesa 0.04 kg. Questa gamma di prodotti è compatibile con Lexium 52, Modicon TM5, Lexium 62 e PacDrive LMC motion controller. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

Accessorio

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Cavo SERCOS III, 2 connettori RJ45, 0,5 m