› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Schermato Cat. 7 S/Ftp Lszh

Cod. Rexel IT1885ENH.00100
Cod. Produttore 1885ENH.001000
Cod. EAN 8719605004604

Informazioni principali

  • 4 coppie AWG23
  • Tipo cavo S/FTP
  • Categoria 7
  • Larghezza banda 600 MHz
  • Lunghezza 1000 m
  • Standard DCA-S2
  • Serie IT1885ENH
  • Protezione EMI efficace

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo IT1885ENH.00100 è un cavo di rete di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di trasmissione dati. Con una configurazione di 4 coppie di conduttori in rame di tipo AWG23, questo cavo S/FTP di categoria 7 è ideale per supportare velocità di trasmissione elevate e una larghezza di banda fino a 600 MHz. La sua costruzione robusta e l'isolamento di alta qualità assicurano una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro e applicazioni industriali. Il cavo è conforme agli standard DCA-S2, garantendo così la massima sicurezza e affidabilità. Disponibile in un pratico formato da 1000 metri, è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione versatile e duratura per le proprie esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

categoria

7

€ Classe

Dca

colore

Grigio

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

1000

schermatura

S/FTP

Guaina

LSZH

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Schermato Cat. 7 S/Ftp Lszh