Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
IT7965PE.00500
Cod. Produttore
7965PE.00500
Cod. EAN
8719605017437

Informazioni di prodotto

Il cavo IT7965PE.00500 garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni di rete.

Vantaggi per l’installatore elettrico:
- Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile
- Risparmio di tempo con lunghezza ottimale da 50 metri
- Compatibilità con standard di rete moderni

Vantaggi per il cliente finale:
- Trasmissione dati ad alta velocità e qualità
- Materiale resistente per lunga durata
- Efficienza energetica migliorata grazie a ridotte perdite di segnale

Descrizione del produttore: Il cavo IT7965PE.00500 è un cavo di rete UTP di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di rete. Con una sezione di 4x2 AWG 23, questo cavo è ideale per trasmettere dati ad alta velocità e per l'uso in ambienti professionali. La sua costruzione in materiale PE offre resistenza e durata, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto. Con una lunghezza di 50 metri, è perfetto per installazioni che richiedono una certa distanza senza compromettere la qualità del segnale. Questo cavo è compatibile con gli standard di rete più recenti, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel cablaggio della rete.

categoria

6

€ Classe

Fca

colore

Nero

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Produttore

Cavo Schermato Cat. 6 U/Utp Pe