Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Cod. Rexel
IT6UNDHANB500
Cod. Produttore
6UNDHANB500

Informazioni di prodotto

Il cavo IT6UNDHANB500 offre prestazioni elevate e sicurezza in ambienti critici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile e armatura protettiva
  • Risparmio di tempo con cablaggio rapido e affidabile
  • Materiale LSZH riduce rischi in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati fino a 1 Gbps per connessioni stabili e veloci
  • Maggiore durata e resistenza meccanica
  • Adatto a contesti residenziali e commerciali
Il cavo IT6UNDHANB500 è un cavo di rete 4X2 AWG23 UTP CAT6, progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione dei dati. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) lo rende ideale per ambienti sensibili, poiché riduce significativamente la produzione di fumi tossici in caso di incendio. La categoria 6 supporta velocità di trasmissione fino a 1 Gbps, rendendolo perfetto per applicazioni di rete ad alta velocità e per l'installazione in sistemi di cablaggio strutturato. La protezione armata del cavo offre una maggiore resistenza meccanica e una durata superiore, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili. Con un design versatile, questo cavo è adatto per utilizzi sia residenziali che commerciali, garantendo una connettività stabile e sicura. Descrizione del produttore: Il cavo IT6UNDHANB500 è un cavo di rete 4X2 AWG23 UTP CAT6, progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione dei dati. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) lo rende ideale per ambienti sensibili, poiché riduce significativamente la produzione di fumi tossici in caso di incendio. La categoria 6 supporta velocità di trasmissione fino a 1 Gbps, rendendolo perfetto per applicazioni di rete ad alta velocità e per l'installazione in sistemi di cablaggio strutturato. La protezione armata del cavo offre una maggiore resistenza meccanica e una durata superiore, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili. Con un design versatile, questo cavo è adatto per utilizzi sia residenziali che commerciali, garantendo una connettività stabile e sicura.

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

categoria

6

AWG

23

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

colore

Nero

€ Classe

no CPR

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

Si

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo Schermato 4X2 Awg23 Utp Cat6 Lszh D.G.Armato