Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
IT1633E.00500
Cod. Produttore
1633E.00500
Cod. EAN
8719605002709

Informazioni di prodotto

Il cavo IT1633E.00500 offre prestazioni elevate e affidabilità per installazioni di rete professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla bobina da 50 metri
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Compatibilità con standard CAT.5E per reti fino a 1 Gbps

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati ad alta velocità e stabile
  • Risparmio energetico derivante da una migliore efficienza di rete
  • Design discreto e integrabile in ogni ambiente
Descrizione del produttore: Il cavo IT1633E.00500 è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio. Con una sezione di 4X2 AWG 24, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rete. La sua conformità alla categoria 5E lo rende ideale per la trasmissione di dati ad alta velocità, supportando reti Ethernet fino a 1 Gbps. Rivestito in un elegante colore grigio, il cavo non solo offre funzionalità superiori, ma si integra anche facilmente in qualsiasi ambiente. La bobina da 50 metri assicura una lunghezza sufficiente per molteplici installazioni, rendendolo perfetto per progetti sia domestici che professionali. La qualità dei materiali utilizzati garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendo questo cavo una scelta sicura per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel cablaggio di rete.

categoria

5E

€ Classe

no CPR

colore

Grigio

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

F/UTP

Guaina

LSZH

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Imballo (Mt)

500

Produttore

Cavo Schermato 4X2 Awg 24 Ftp Cat.5E Grigio Bob.50