Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
IT7965ENH.00305
Cod. Produttore
7965ENH.00305
Cod. EAN
8719605017147

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6
  • Tipo cavo: UTP 4 coppie
  • Sezione filo: AWG 23
  • Materiale: LSZH
  • Colore: Blu
  • Lunghezza bobina: 3 m
  • Serie: IT7965ENH
  • Applicazione: Reti dati
Descrizione del produttore: Il cavo IT7965ENH.00305 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di rete. Realizzato in materiale UTP di categoria 6, questo cavo presenta una configurazione a 4 coppie di fili da 2 AWG 23, ideale per trasmissioni di dati ad alta velocità. La sua costruzione in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) contribuisce a una riduzione significativa delle emissioni di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo una scelta sicura per ambienti sensibili. Il colore blu del cavo non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione e l'organizzazione delle connessioni. Con una lunghezza di bobina di 3 metri, questo cavo è perfetto per installazioni in spazi ristretti o per prolungamenti, garantendo sempre una connessione stabile e affidabile. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione durevole e performante, adatta a soddisfare le esigenze di moderni sistemi di rete.

categoria

6

€ Classe

Eca

colore

Blu

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

PE

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Produttore

Cavo Schermato 4X2 Awg 23 Utp Cat.6 Lszh Blu Bob.3