Prodotti /

Cod. Rexel
Y5HTC15P
Cod. Produttore
HTC15P
Cod. EAN
8033712905747

Informazioni di prodotto

Cavo scaldante autoregolante per tracciamento di tubazioni e serbatoi - potenza 15 W/m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nei cavi scaldanti autoregolanti la coppia di conduttori paralleli ? immersa in una matrice semiconduttiva, realizzata con materiali che hanno la caratteristica di variare in ogni punto la conducibilita' elettrica in funzione della temperatura. Nei tratti a temperatura inferiore, la conducibilita' della matrice aumenta, determinando un maggiore passaggio di corrente e quindi una maggiore potenza erogata in quel tratto di cavo. Nei tratti a temperatura maggiore invece, la conducibilita' della matrice diminuisce, riducendo la corrente assorbita e quindi la potenza erogata in quel tratto di cavo. La potenza erogata dal cavo si regola dunque automaticamente in base alla temperatura esterna, ottimizzando cosi' il consumo energetico, aspetto rilevante nel caso di impianti di grandi dimensioni. L'eventuale termostato provvede soltanto all'accensione ed allo spegnimento complessivo dell'impianto.

tensione nominale

230 V

colore

Grigio

larghezza

6,8 mm

schermatura

Intrecciato

altezza

13 mm

applicazione

Mantenimento temperatura acqua calda

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

15 WATT_METRO

lunghezza

300 m

max. temperatura di mantenimento

65 °C

Screening del materiale

Rame

Screening del trattamento superficiale

Stagnato