› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Schermato S(Ftp) Cat.7 Doppia Guaina

Cod. Rexel IT1885D.001000
Cod. Produttore 1885D.001000

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo Schermato S(Ftp)
  • Categoria: Cat.7
  • Guaina: Doppia
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta qualità materiali
  • Protezione: Contro intemperie
  • Installazione: Interni ed esterni
  • Serie: IT1885D.001000

Descrizione del prodotto

Il prodotto IT1885D.001001 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in vari contesti di utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'installazione in ambienti sia interni che esterni, assicurando la massima protezione contro le intemperie e altri fattori ambientali. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, mentre le specifiche tecniche avanzate garantiscono un funzionamento efficiente e sicuro. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla tecnologia di produzione, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti e aziende che cercano soluzioni elettriche di alta gamma. Descrizione del produttore: Il prodotto IT1885D.001001 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in vari contesti di utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'installazione in ambienti sia interni che esterni, assicurando la massima protezione contro le intemperie e altri fattori ambientali. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, mentre le specifiche tecniche avanzate garantiscono un funzionamento efficiente e sicuro. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla tecnologia di produzione, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti e aziende che cercano soluzioni elettriche di alta gamma.

Caratteristiche tecniche

categoria

7

Imballo (mt.)

1000

schermatura

S/FTP

Guaina

LSZH

colore

Nero

€ Classe

no CPR

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Schermato S(Ftp) Cat.7 Doppia Guaina