› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN in rame per industria e applicazioni varie

Cavo rete LAN UTP CAT5E LSZH 305m interno alta sicurezza

Cod. Rexel FY287528
Cod. Produttore 287528
Cod. EAN 8016978102693

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 5E U/UTP
  • Lunghezza bobina: 305 m
  • Guaina: LSZH
  • Diametro guaina esterna: 4.9 mm
  • Conduttore: Rame AWG 24
  • Larghezza banda: 100 MHz
  • Potenza PoE max: 30 W (PoE+)
  • Serie: CAT5E LSZH

Descrizione del prodotto

Cavo di rete da interno CAT5E U/UTP con guaina LSZH, matassa da 305 metri composta da 4 coppie bilanciate con conduttori in rame rosso flessibile AWG 23. Progettato per garantire prestazioni fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801, è idoneo per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an) e supporta alimentazioni PoE fino a 30W. La guaina esterna e interna in materiale LSZH assicura bassa emissione di fumi e assenza di alogeni, migliorando la sicurezza in ambienti chiusi. Il cavo presenta un diametro esterno di 4,9 mm, colore bianco RAL9016, ed è fornito in imballo easy pull da 305 metri, ideale per installazioni di rete strutturate conformi alle normative CEI-UNEL e CPR. Descrizione del produttore: Cavo di rete da interno CAT 5E U/UTP Cca con guaina LSZH, matassa da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate con conduttori in rame rosso flessibile AWG 23.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5E fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Idoneo per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).Applicazioni PoE supportate:PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4WPoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801.Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,48 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

5e

diametro del conduttore

0,535 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

rivestimento protettivo

PVC

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

5,5 mm

valore NPV

65 %

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Adatto come cavo di segnalazione

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

Doppio

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 50 °C

Cavo rete LAN UTP CAT5E LSZH 305m interno alta sicurezza