Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIZSURDP5
Cod. Produttore
HMIZSURDP5
Cod. EAN
3606480564673

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony SCU
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tipo prodotto: Cavo remotazione
  • Garanzia: 18 mesi
  • Dimensioni confezione 1: 8x19x27,5 cm
  • Peso imballo confezione 1: 908 g
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Temperatura installazione: 0-50 °C orizzontale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo remotazione 5m per SCU/STU

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

Accessorio

Serie

Harmony SCU