Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIZSURDP
Cod. Produttore
HMIZSURDP
Cod. EAN
3595864175614

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony SCU
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Altezza: 105,4 mm
  • Larghezza: 131,33 mm
  • Profondità: 23,75 mm
  • Peso netto: 0,689 kg
  • Tipo prodotto: Cavo remotazione
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo di collegamento del modulo del controller remoto consente il montaggio separato del modulo del controller e del modulo dello schermo sulla guida DIN (ad esempio, all'interno di un cabinet). La lunghezza di questo cavo è di 3 m. Il design integrato di Harmony SCU ottimizza le funzionalità semplificando l'installazione. Harmony SCU (ex Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure Machine Expert e fornisce funzionalità adeguate per il controllo di macchine di piccole dimensioni.

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

Accessorio

Serie

Harmony SCU