Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDICC116218
Cod. Produttore
VDICC116218
Cod. EAN
3606481518187

Informazioni di prodotto

Cavo rame Lan, Actassi, U/UTP, 4P, Cat6, Euroclass C, 250MHz, LSFRZH, 500m - [prezzo per 1 mt]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo in rame Actassi è un cavo di categoria 6 da 100 ohm, 250 MHz, AWG 23, 4 coppie senza schermo. Compatibile con tutte le applicazioni PoE fino a 4 coppie PoE di tipo 4 e conforme alle norme EN 50173-1, ISO/IEC 11801-2011 Ed3.0, IEC 61156-5 Ed2 e TIA/EIA-568-C.2. La lunghezza del cavo UTP è di 500 m, a bassa emissione di fumi e senza alogeni (LSZH).

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

categoria

6

diametro del conduttore

0,56 mm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

sezione AWG

23

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

5,9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

valore NPV

67 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 60 °C

Serie

Actassi

Produttore

Cavo rame LAN Actassi U/UTP 4 coppie Cat6 LSZH 250MHz 500m uso rete dati