›

CAVO PROLUNGA HUE 2,5M + T-PART

Cod. Rexel PM1748930PN
Cod. Produttore 1748930PN
Cod. EAN 8718696176078

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo prolunga
  • Lunghezza: 2,5 metri
  • Connettore: T-Part
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Compatibilità: Philips Hue
  • Serie: Hue
  • Uso: Interno/Esterno
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

CAVO PROLUNGA HUE 2,5M + T-PARTLe lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini. Descrizione del produttore: CAVO PROLUNGA HUE 2,5M + T-PARTLe lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.
CAVO PROLUNGA HUE 2,5M + T-PART