Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETWDFCW50K
Cod. Produttore
TWDFCW50K
Cod. EAN
3595862043427

Informazioni di prodotto

  • Serie: Twido
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Sezione cavi: 0,035 mm²
  • Sezione AWG: AWG 22
  • Collegamento elettrico: 1 connettore femmina HE10 20 pin
  • Compatibilità: TWDDDO32UK, TWDDDI16DK, TWDDDO16UK
  • Peso netto: 0,67 kg
  • Estremità: libera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo preformato - Per prolunga I/O - Twido - 5 m

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Twido

Produttore

Cavo preformato - Per prolunga I/O - Twido - 5 m