Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETWDFCW30K
Cod. Produttore
TWDFCW30K
Cod. EAN
3595862043410

Informazioni di prodotto

  • Serie: Twido
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Sezione cavo: 0,035 mm²
  • Sezione AWG: AWG 22
  • Connettore: femmina HE10 20 pin
  • Estremità: libera per collegamento
  • Peso netto: 0,405 kg
  • Compatibilità: moduli I/O digitali Twido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Twido, un'offerta di accessori di collegamento per l'estensione degli I/O. Questo cavo preformato è un accessorio per l'estensione di I/O. La lunghezza di questo cavo è 3 m e la sezione è 0,035 mm². È dotato di un connettore maschio HE10 a 20 pin (lato Twido) e di un'estremità libera per il collegamento elettrico. Pesa 0,405 kg. Questo cavo preformato è compatibile con i moduli di uscita digitali TWDDDO32TK, TWDDDO16UK, TWDDDO32UK e i moduli di ingresso digitale TWDDDI32DK, TWDDDO16TK, TWDDDI16DK. Il controllore logico Modicon M221 garantisce prestazioni all'avanguardia. Ottieni prestazioni di benchmark aumentando al tempo stesso la redditività con il controllore logico Modicon M221, il controllore più completo della nuova gamma Modicon.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Twido

Produttore

Cavo preformato - Per prolunga I/O - Twido - 3 m

€ 46,16 x 1 pz.
(pz.)