Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCDP301
Cod. Produttore
TSXCDP301
Cod. EAN
3389110647785

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon Premium
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettore: HE10 isolato 20 vie
  • Fili liberi: 4 con codifica colore
  • Sezione filo: 0,324 mm² (AWG 22)
  • Peso netto: 0,4 kg
  • Compatibilità: TSXCCY1128, TSXCTY4A, TSXCTY2C
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo fa parte della gamma Modicon TSX Micro e offre PLC compatti e modulari con un massimo di 484 I/O. Questo cavo preformato viene utilizzato per collegare i sensori, i preattuatori o i morsetti direttamente ai moduli di conteggio. La lunghezza di questo cavo è di 3 m. Il cavo di collegamento offre una dimensione di 22 AWG con sezione del filo di 0,324 mm². È dotato di connettore isolato HE10 a 20 vie per il lato modulo e di 4 fili liberi con codifica colore per il lato PLC. Pesa 0.4 kg. L'applicazione principale di questo modulo è il controllo della macchina e della produzione, l'infrastruttura. È compatibile con TSXCCY1128, TSXCTY4A, TSXCTY2C, TSXCFY11, TSXCTY2A e TSXCFY21. Grazie alla precisione di micro, alla flessibilità e all'aumento della produttività, è un vero e proprio partner nel cuore della macchina. PLC compatto e modulare per costruttori di macchine OEM e infrastrutture, con un massimo di 484 I/O.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon Premium