Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170MCI10001
Cod. Produttore
170MCI10001
Cod. EAN
3595860027139

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modicon Quantum
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Tipo cavo: Precablato Interbus
  • Serie: Modicon Momentum
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione 1: 13x16x1,5 cm
  • Peso imballo: 74 g
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo precablato Interbus - Modicon Quantum - 1 m

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Modicon Momentum

Produttore

Cavo precablato Interbus - Modicon Quantum - 1 m