Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M3805R030
Cod. Produttore
VW3M3805R030
Cod. EAN
3606480060557

Informazioni di prodotto

  • Serie: Logic controller M238
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettori: RJ45 e SUB-D 9 femmina
  • Terminatore linea: Integrato
  • Peso netto: 0,128 kg
  • Compatibilità: Modicon M238, M258, LMC058, Lexium 28
  • Tipo bus: CANopen
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo preassemblato CANopen è un accessorio per controllori logici programmabili. La lunghezza del cavo è 3 m. È dotato di connettore RJ45 e connettore femmina D-Sub a 9 vie (DE-09) con terminatore di linea integrato. Peso: 0,128 kg. È adatto per applicazioni di controllo di macchinari generici, per il trasporto e il confezionamento. La sottobase di connessione è adatta per l'uso con i bus CANopen. Compatti e completamente espandibili, sono progettati per i costruttori di macchine (OEM) e offrono soluzioni performanti in termini di controllo della velocità, conteggio ad alta velocità, reti di movimento e comunicazione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Logic controller / Modicon M238

Produttore

Cavo preassemblato CANopen - per sbarra CANopen - 3m - 1 RJ45, 1 femmina SUB-D 9