Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5301R500
Cod. Produttore
VW3M5301R500
Cod. EAN
3389118211650

Informazioni di prodotto

Cavo per creazione cablaggi alim. - 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - 50 m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Cavo Pot. Mot. 1,5mmq - 50m Senza C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza eccezionale e una lunga durata nel tempo. Con un numero di fili pari a 6, questo cavo è ideale per collegamenti affidabili. La sua versatilità lo rende adatto per diverse esigenze, rendendolo un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

lunghezza

50 m

collegamento 1

bussola d'estremità per cavi

collegamento 2

bussola d'estremità per cavi

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

conduttore di protezione

numero di fili

6

Serie

Lexium_05