Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5301R1000
Cod. Produttore
VW3M5301R1000
Cod. EAN
3389118211636

Informazioni di prodotto

CAVO POT.MOT.1,5MMQ-100M SENZA CONN.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo per creazione cablaggi alim. - 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - 100 m

lunghezza

100 m

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

numero di fili

6

Serie

Lexium_05

Produttore

Cavo per creazione cablaggi alim. - 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - 100 m