› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Cavo ottico monomodale 8 fibre SC/APC 50m interno B2ca

Cod. Rexel FY287903
Cod. Produttore 287903
Cod. EAN 8016978111183

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Monomodo 9/125
  • Numero fibre: 8
  • Lunghezza fibra: 50 m
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Perdita inserzione: <>
  • Guaina fibra: LSZH, G657 A2
  • Classificazione CPR: B2ca s1a d0 a1
  • Serie: BR8B50-AA-PS

Descrizione del prodotto

Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 adatto per uso interno, caratterizzato da elevata resistenza alla trazione e flessibilità grazie alla doppia guaina protettiva. Il cavo è bend insensitive e dispone di 8 fibre connettorizzate SC/APC con sistema di trazione PULL, per una lunghezza totale di 50 metri. Conforme alla norma CPR EN 50575, è classificato B2ca s1a d0 a1, garantendo l’assenza di gocce incandescenti in caso di incendio. Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre una perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B) e presenta una guaina LSZH di colore bianco. Descrizione del produttore: Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con 8 fibre connettorizzate SC/APC e sistema di trazione PULL, lungo 50 m. Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, e classificato B2ca s2 d0 a1 e garantisce l assenza di gocce incandescenti (d0). Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilita grazie alla doppia guaina protettiva.
Cavo ottico monomodale 8 fibre SC/APC 50m interno B2ca