› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Cavo ottico monomodale 8 fibre SC/APC 40m uso interno

Cod. Rexel FY287902
Cod. Produttore 287902
Cod. EAN 8016978111176

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Monomodo 9/125
  • Numero fibre: 8
  • Lunghezza fibra: 40 m
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Perdita inserzione: <>
  • Guaina: LSZH, G657 A2
  • Classificazione CPR: B2ca s1a d0 a1
  • Serie: BR8B40-AA-PS

Descrizione del prodotto

Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con 8 fibre connettorizzate SC/APC e sistema di trazione PULL, lungo 40 metri. Il cavo è conforme alla norma CPR EN 50575, classificato B2ca s1a d0 a1, garantendo l’assenza di gocce incandescenti. Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilità grazie alla doppia guaina protettiva LSZH G657 A2 di colore bianco. La perdita di inserzione è inferiore a 0.25 dB (Grade B), con diametro guaina di 4 mm. I connettori sono di tipo simplex PULL SC/APC. Descrizione del produttore: Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con 8 fibre connettorizzate SC/APC e sistema di trazione PULL, lungo 40 m. Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, e classificato B2ca s2 d0 a1 e garantisce l assenza di gocce incandescenti (d0). Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilita grazie alla doppia guaina protettiva.
Cavo ottico monomodale 8 fibre SC/APC 40m uso interno