› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Cavo ottico monomodale 8 fibre SC/APC 30m interno B2ca

Cod. Rexel FY287901
Cod. Produttore 287901
Cod. EAN 8016978111169

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Monomodo 9/125
  • Numero fibre: 8
  • Lunghezza fibra: 30 m
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Perdita inserzione: <>
  • CPR: B2ca s1a d0 a1
  • Diametro guaina: 4 mm
  • Serie: BR8B30-AA-PS

Descrizione del prodotto

Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con 8 fibre connettorizzate SC/APC e sistema di trazione PULL, lungo 30 metri. Il cavo è conforme alla norma CPR EN 50575, classificato B2ca s2 d0 a1, garantendo l’assenza di gocce incandescenti. Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilità grazie alla doppia guaina protettiva in LSZH G657 A2 di colore bianco. La perdita di inserzione è inferiore a 0,25 dB (Grade B). Descrizione del produttore: Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con 8 fibre connettorizzate SC/APC e sistema di trazione PULL, lungo 30 m. Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, e classificato B2ca s2 d0 a1 e garantisce l assenza di gocce incandescenti (d0). Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilita grazie alla doppia guaina protettiva.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

tipo di fibra

Singlemode 9/125

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

PVC

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

8

cavo senza metallo

diametro esterno circa

6 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Codifica colore del cavo in fibra ottica secondo lo standard S-12 skanova

Cavo ottico monomodale 8 fibre SC/APC 30m interno B2ca