Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4577/500
Cod. Produttore
4577/500
Cod. EAN
8023903130768

Informazioni di prodotto

Cavo non schermato 2x1mm? per sistema Simplebus 2, matassa 500 metri, montante post-mixer, rosso/nero
Descrizione del produttore: Cavo non schermato specifico per impianti Simplebus 2 (tratte di montante dopo il mixer), composto da due conduttori di sezione 1 mm2 intrecciati di colore rosso e nero. Matassa da 500 mt. Caratteristiche principali dei conduttori - Tipo: a corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 (32 x 0.2 mm) - Isolante: Polietilene - Diametro con isolante: 2.2 mm - Spessore dell'isolante: 0.6 mm Caratteristiche principali dell'isolamento esterno - Isolante: PVC ritardante di fiamma di colore verde CEI 20-22 II - Diametro: 6.5 mm - Spessore: 1.05 mm Caratteristiche elettriche - Resistenza: < 19 Ohm/km - Tensione di test: 2500V @ 5 min. - Tensione nominale: 450?750V

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

No

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

1 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Altro

schermatura su ritorcitura

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

armatura

Ripartizione

rivestimento protettivo

PVC

numero di fili

2

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

10 mm

Superficie conduttore

Altro

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Dimensioni AWG

Altro

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo telefonico

Adatto come cavo di segnalazione

Certificato per applicazioni a bordo

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

A

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

55 ... 55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

55 ... 55 °C

Produttore

Cavo non schermato 2x1mm² per sistema Simplebus 2, matassa 500 metri, montante post-mixer, rosso/nero