Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5D4AR50
Cod. Produttore
VW3M5D4AR50
Cod. EAN
3606480735783

Informazioni di prodotto

Cavo motore per motore BCH2 5m con connettore militare

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo motore per motore BCH2 5m con connettore militare

sezione nominale del conduttore

1,3 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

Cavo motore per motore BCH2 5m con connettore militare