Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5D1AR15
Cod. Produttore
VW3M5D1AR15
Cod. EAN
3606480735646

Informazioni di prodotto

Il cavo motore TEVW3M5D1AR15 garantisce efficienza e praticità nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a fili liberi e lunghezza ottimale di 1,5 m
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo del cavo di potenza
  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo motore per motore BCH2 1,5m fili liberi

sezione nominale del conduttore

0,82 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

1,5 m

colore del rivestimento

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

Cavo motore per motore BCH2 1,5m fili liberi