Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5501R100
Cod. Produttore
VW3M5501R100
Cod. EAN
3606480564536

Informazioni di prodotto

Cavo motore BMP 1,5MM*2 10M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo di alimentazione consente il collegamento tra il motore sincrono BMP e il variatore di velocità Altivar 32 o Altivar 320. È dotato di un connettore M23 a 8 vie per il lato motore sincrono e di un'estremità libera per il lato variatore di velocità. è un cavo schermato di 10 metri.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

conduttore di protezione

numero di fili

8

diametro esterno circa

28 mm

grado di protezione (IP)

Altro

sistema di connettori collegato al sistema

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2

Altro

Ingresso cavi raccordo 1

Diritto

Ingresso cavi raccordo 2

Diritto

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Altivar 32

Produttore

Cavo motore BMP 1,5MM*2 10M