Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5105R50
Cod. Produttore
VW3M5105R50
Cod. EAN
3606485263861

Informazioni di prodotto

Cavo motore 4X6 MM, 5M, CONN. M40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un set di cavi di potenza preassemblati per servomotori BMH. È dotato di un connettore industriale M40 sul lato motore, l'altra estremità del cavo ha i fili liberi. Il cavo di alimentazione consente alimentazione di corrente e trasmissione dati. La sezione del filo è 4x 6squaremm e 2x 1squaremm. Misura 5 m di lunghezza e pesa 3,6 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i tipi di servomotore BMH1902P e BMH1903P. Si tratta di un cavo di potenza preassemblato per servomotori BSH. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BMH. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

6

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Cavo motore 4X6 MM, 5M, CONN. M40