Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5105R100
Cod. Produttore
VW3M5105R100
Cod. EAN
3606485263878

Informazioni di prodotto

Cavo motore 4X6 MM, 10M, CONN. M40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo motore 4X6 MM, 10M, CONN. M40

sezione nominale del conduttore

6 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

6

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Cavo motore 4X6 MM, 10M, CONN. M40