Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5101R400
Cod. Produttore
VW3M5101R400
Cod. EAN
3606485251141

Informazioni di prodotto

Cavo motore BSH-BMH 1,5MMQ -40MT-CONN M23

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo motore BSH-BMH con sezione di 1,5 mmq e lunghezza di 40 metri, progettato per garantire connessioni affidabili e durature in impianti elettrici. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza e sicurezza nei collegamenti, assicurando prestazioni ottimali nel trasporto dell’energia elettrica. La struttura del cavo è studiata per resistere a condizioni operative impegnative, offrendo stabilità e protezione contro interferenze esterne.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2

Altro

Ingresso cavi raccordo 1

Diritto

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 05 / Motors