Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5103R500
Cod. Produttore
VW3M5103R500
Cod. EAN
3389119210881

Informazioni di prodotto

CAVO MOT. BSH-BDH 4MMQ - 50M - CONN/F.L.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² - 50m

lunghezza

50 m

collegamento 1

connettore profilato

collegamento 2

bussola d'estremità per cavi

colore del rivestimento

grigio

sezione nominale del conduttore

4 mm²

conduttore di protezione

numero di fili

6

resistente all’olio secondo EN 60811-404

Serie

Lexium_05

Produttore

Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² - 50m