Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5101R200
Cod. Produttore
VW3M5101R200
Cod. EAN
3389119207331

Informazioni di prodotto

CAVO MOT.BSH-BDH 1,5MMQ-20M-CONN/F.L.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il cavo di alimentazione è un accessorio per servoazionamenti e servomotori. La lunghezza del cavo è 20 m. È dotato di connettore industriale M23 per il lato servomotore e di estremità libera per il lato servoazionamento per il collegamento elettrico. La composizione del cavo è 4x1,5 mm² + 2x1 mm². Viene utilizzato tra il servomotore BDH e BSH e il servozionamento. Peso: 4,51 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 e Lexium 15 e con i servomotori BMH e BSH. Con questa nuova generazione di motori e azionamenti, potrete godere di soluzioni potenti per progettare e ottimizzare le vostre macchine, la risposta perfetta alle sfide tecniche ed economiche. Soluzioni ad alta concentrazione per le vostre macchine.

lunghezza

20 m

collegamento 1

connettore profilato

collegamento 2

bussola d'estremità per cavi

colore del rivestimento

grigio

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

conduttore di protezione

numero di fili

6

resistente all’olio secondo EN 60811-404

Serie

Lexium_05

Produttore

Cavo alimentazione - Tra servomot. BDH, BSH e servoaz. - 4x1,5mm²+2x1mm² - 20m