Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5101R70
Cod. Produttore
VW3M5101R70
Cod. EAN
3389118362895

Informazioni di prodotto

Cavo motore 7MT M23 - OPEN 1,5MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo motore di 7 metri con connettore M23 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Con una sezione di 1,5 mm², questo cavo offre una resistenza ottimale per il trasporto di energia elettrica. La sua struttura robusta è ideale per ambienti di lavoro dove è richiesta una grande affidabilità. La lunghezza di 7 metri consente flessibilità durante l'installazione, mentre il connettore M23 assicura una connessione sicura e stabile. Questo cavo è perfetto per l'uso in macchinari e attrezzature che richiedono una trasmissione di potenza efficiente. La qualità dei materiali impiegati garantisce una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo una scelta eccellente per professionisti che cercano soluzioni affidabili nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

7 m

colore del rivestimento

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2

Altro

Ingresso cavi raccordo 1

Diritto

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

CAVO MOT. 7MT M23 - OPEN 1,5MMQ