Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV434222
Cod. Produttore
LV434222
Cod. EAN
3606487035534

Informazioni di prodotto

Cavo Modbus, ComPacT NSX, BSCM Modbus SL, lunghezza 1,3 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo Modbus è un accessorio per l'interruttore ComPacT NSX utilizzato per collegare il modulo BSCM Modbus SL/ ULP con l'hub Modbus. Un'estremità è dotata di interfaccia RJ45 per il collegamento all'hub Modbus, l'altra estremità si collega al connettore Modbus del modulo BSCM Modbus SL/ULP. Il cavo è dotato di una linea a coppia di fili intrecciati per i segnali a 24 V CC e Modbus. La lunghezza del cavo Modbus è di 1,3 metri.

senza alogeni

tipo di cavo

Altro

configurazione pin

1:1

lunghezza

1,3 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

Altro

sezione AWG

26

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(4)

tipo di connettore collegamento 2

Altro

costruzione del cavo

1×4

senza alogeni secondo IEC 60754-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Senza alogeno secondo IEC 60754-3

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Cavo Modbus 1,3 m per ComPacT NSX collegamento modulo BSCM Modbus SL