Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
KEKD7D45B3N1000
Cod. Produttore
KD7D45B3N010100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LSOH
  • Lunghezza: 1000 metri
  • Classe: B2CA
  • Serie: MEGAL
  • Emissione fumi: Zero alogeni
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Alta durata
  • Installazione: Flessibile e facile
Il cavo MEGAL 5-60U/F LSOH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 1000 metri, questo cavo è realizzato in conformità agli standard di sicurezza e prestazioni, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti sensibili. La sua costruzione LSOH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo a una maggiore sicurezza per gli utenti e per l'ambiente circostante. Il cavo MEGAL è progettato per resistere a condizioni di lavoro difficili, garantendo una robustezza e una durata nel tempo. È perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione elettrica affidabile, rendendolo una scelta eccellente per installazioni commerciali e industriali. La sua flessibilità e la facilità di installazione lo rendono un'opzione versatile per vari progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo MEGAL 5-60U/F LSOH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 1000 metri, questo cavo è realizzato in conformità agli standard di sicurezza e prestazioni, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti sensibili. La sua costruzione LSOH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo a una maggiore sicurezza per gli utenti e per l'ambiente circostante. Il cavo MEGAL è progettato per resistere a condizioni di lavoro difficili, garantendo una robustezza e una durata nel tempo. È perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione elettrica affidabile, rendendolo una scelta eccellente per installazioni commerciali e industriali. La sua flessibilità e la facilità di installazione lo rendono un'opzione versatile per vari progetti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo Megal 5-60U/F Lsoh B2Ca 1000M