› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Lan Cat6A U/Ftp Awg23 Cca Ls0H

Cod. Rexel KELKD7KS6C03505
Cod. Produttore LKD7KS6C0350050

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo LAN CAT6A
  • Schermatura: U/FTP
  • Conduttore: AWG23 CCA
  • Emissione fumi: LS0H
  • Protezione EMI: Ottimale
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Reti moderne
  • Serie: KELKD7KS6C03505

Descrizione del prodotto

Il cavo LAN CAT6A U/FTP AWG23 CCA LS0H rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di rete moderne. Progettato per garantire una trasmissione dati veloce e affidabile, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che ne assicurano la durabilità e la resistenza. La struttura U/FTP offre una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e riducendo la perdita di dati. Con un conduttore AWG23 in alluminio rivestito di rame, questo cavo è leggero e flessibile, facilitando l'installazione in spazi ristretti. La classificazione LS0H indica un basso livello di emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Sia che tu stia progettando una nuova rete o aggiornando quella esistente, il cavo LAN CAT6A è una scelta eccellente per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo LAN CAT6A U/FTP AWG23 CCA LS0H rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di rete moderne. Progettato per garantire una trasmissione dati veloce e affidabile, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che ne assicurano la durabilità e la resistenza. La struttura U/FTP offre una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e riducendo la perdita di dati. Con un conduttore AWG23 in alluminio rivestito di rame, questo cavo è leggero e flessibile, facilitando l'installazione in spazi ristretti. La classificazione LS0H indica un basso livello di emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Sia che tu stia progettando una nuova rete o aggiornando quella esistente, il cavo LAN CAT6A è una scelta eccellente per garantire prestazioni elevate e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

categoria

6A

€ Classe

Cca

AWG

23

schermatura

U/FTP

Guaina

LSZH

colore

Verde

Posa

IN

Imballo (Mt)

500

Cavo Lan Cat6A U/Ftp Awg23 Cca Ls0H