› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo ITFK215 2X1,50 mm² LSZH verde flessibile per impianti residenziali e commerciali

Cod. Rexel ITFK215
Cod. Produttore FK215

Informazioni principali

  • Sezione: 2X1,50 mm²
  • Materiale: LSZH
  • Colore: Verde
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Residenziale/commerciale
  • Sicurezza: Basso fumo e tossicità
  • Serie: ITFK215
  • Resistenza: Buona conduttività

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 2x1,50 mm² con guaina LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura a doppio conduttore offre un'ottima conduzione elettrica, mentre il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti dove la sicurezza è una priorità. Il cavo è adatto per impieghi in sistemi elettrici che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza moderne. Descrizione del produttore: Il cavo ITFK215 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali LSZH, questo cavo presenta una sezione di 2X1,50 mm², ideale per applicazioni che richiedono una buona conduttività e resistenza. Il suo colore verde non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua costruzione, il cavo offre una notevole flessibilità e resistenza, rendendolo adatto a diverse condizioni di utilizzo. Questo cavo è perfetto per impianti elettrici in ambito residenziale e commerciale, garantendo sicurezza e prestazioni elevate in ogni situazione. La scelta del materiale LSZH contribuisce a ridurre il rilascio di fumi tossici in caso di incendio, aumentando ulteriormente la sicurezza degli ambienti in cui viene installato.
Cavo ITFK215 2X1,50 mm² LSZH verde flessibile per impianti residenziali e commerciali