› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo ITFK-65 6x0,50 mm² LSZH verde flessibile sicurezza installazioni elettriche

Cod. Rexel ITFK-65
Cod. Produttore FK-65

Informazioni principali

  • Sezione: 6x0,50 mm²
  • Materiale: LSZH
  • Colore: Verde
  • Serie: ITFK-65
  • Flessibilità: Elevata
  • Emissione fumi: Bassa
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Sicurezza: Normative conformi

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 6x0,50 mm² con guaina LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il rivestimento LSZH assicura basse emissioni di fumo e assenza di sostanze tossiche in caso di incendio, rendendo il cavo ideale per ambienti dove la sicurezza è prioritaria. La sezione di 0,50 mm² e la configurazione a 6 conduttori permettono una trasmissione efficiente dei segnali elettrici, adatta a diverse applicazioni elettriche e di controllo. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo ITFK-65, realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 6x0,50 mm² e un rivestimento in materiale LSZH, questo cavo verde è ideale per ambienti in cui è richiesta una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per installazioni in spazi ristretti o in situazioni in cui è necessaria una gestione efficiente dello spazio. Grazie alla sua conformità alle normative di sicurezza, il cavo ITFK-65 offre una soluzione affidabile per il collegamento di apparecchiature elettriche, garantendo un funzionamento sicuro e duraturo. La combinazione di prestazioni elevate e resistenza lo rende una scelta ideale per professionisti e installatori nel settore elettrico.
Cavo ITFK-65 6x0,50 mm² LSZH verde flessibile sicurezza installazioni elettriche