› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

CAVO FTP CAT6 LSZH C9882F/6

Cod. Rexel BTI032856
Cod. Produttore 032856

Informazioni principali

  • Tipo: FTP CAT6
  • Materiale: LSZH
  • Codice: C9882F/6
  • Serie: BTI032856
  • Categoria: 6
  • Protezione: Schermatura FTP
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Flessibile e robusta

Descrizione del prodotto

Il BTI032856 è un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una resistenza agli agenti esterni. La sua struttura consente una facile installazione, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La versatilità del BTI032856 lo rende adatto per diverse applicazioni, assicurando una trasmissione di energia efficiente e sicura. Con un design ergonomico e un'ottima flessibilità, è perfetto per connessioni che richiedono movimenti frequenti. Inoltre, il cavo è progettato per rispettare le normative di sicurezza più rigorose, garantendo un utilizzo senza rischi. Scegliere il BTI032856 significa optare per un cavo di qualità che soddisfa le esigenze di prestazioni elevate, sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il BTI032856 è un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una resistenza agli agenti esterni. La sua struttura consente una facile installazione, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La versatilità del BTI032856 lo rende adatto per diverse applicazioni, assicurando una trasmissione di energia efficiente e sicura. Con un design ergonomico e un'ottima flessibilità, è perfetto per connessioni che richiedono movimenti frequenti. Inoltre, il cavo è progettato per rispettare le normative di sicurezza più rigorose, garantendo un utilizzo senza rischi. Scegliere il BTI032856 significa optare per un cavo di qualità che soddisfa le esigenze di prestazioni elevate, sicurezza e durata nel tempo.
CAVO FTP CAT6 LSZH C9882F/6