› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Cavo FTP 1X2 AWG22 LSZH bianco per reti LonWorks automazione edifici

Cod. Rexel IT12F1HBZM100
Cod. Produttore 12F1HBZM100
Cod. EAN 8029427041719

Informazioni principali

  • Configurazione: 1X2 AWG22
  • Tipo cavo: FTP
  • Protocollo: LONWORKS
  • Materiale: LSZH
  • Colore: Bianco
  • Protezione EMI: Sì
  • Uso: Rete e automazione
  • Serie: IT12F1HBZM100

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico 1X2 AWG22 con schermatura FTP, ideale per applicazioni di rete LonWorks. Il rivestimento LSZH di colore bianco garantisce una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici e corrosivi. Progettato per offrire elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione contro interferenze elettromagnetiche, è adatto per installazioni in ambienti sensibili dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo IT12F1HBZM100 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di rete e automazione. Con una configurazione di 1X2 AWG22, questo cavo è realizzato in materiale LSZH, che garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, aumentando così la sicurezza in ambienti chiusi. La sua colorazione bianca lo rende ideale per installazioni discrete e professionali, facilmente integrabile in qualsiasi contesto. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in sistemi LonWorks, un protocollo di comunicazione ampiamente utilizzato nell'automazione degli edifici. La sua robustezza e versatilità lo rendono un'ottima scelta per applicazioni di rete, garantendo prestazioni affidabili e durature. Grazie alla sua costruzione, il cavo offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione del segnale senza compromessi.
Cavo FTP 1X2 AWG22 LSZH bianco per reti LonWorks automazione edifici