› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo FK 6X0,50 LSZH Verde flessibile sicurezza ambienti sensibili installazioni elettriche

Cod. Rexel ITFK-65VZM100
Cod. Produttore FK-65VZM100
Cod. EAN 8029427517313

Informazioni principali

  • Conduttore: CU 6x0,5 mm²
  • Isolamento: Termoplastico LSZH
  • Guaina Esterna: LSZH Verde
  • Diametro Guaina: 6,4 mm
  • Resistenza Conduttore: 39 Ohm/Km
  • Tensione di Prova: 2,5 KVac
  • Temperatura Impiego: -10/+80 °C
  • Serie: M100

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 6x0,50 mm² con isolamento LSZH di colore verde, caratterizzato da una composizione in rame a basso contenuto di cloro (CCA-S1). Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro fumi e gas tossici in caso di incendio grazie al suo rivestimento LSZH. La struttura a 6 conduttori lo rende ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione precisa e sicura della corrente elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo FK 6X0,50 LSZH VERDE è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), offre una protezione efficace contro il fumo e le sostanze tossiche in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili come edifici pubblici e spazi chiusi. Con un diametro di 6 mm e una sezione di 0,50 mm, questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua colorazione verde non solo è esteticamente gradevole, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, garantendo così una lunga durata e affidabilità nel tempo.
Cavo FK 6X0,50 LSZH Verde flessibile sicurezza ambienti sensibili installazioni elettriche