› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo FK 4X1,50 mm² LSZH verde flessibile sicurezza uso interno esterno

Cod. Rexel ITFK415
Cod. Produttore FK415

Informazioni principali

  • Sezione: 1,50 mm²
  • Conduttori: 4
  • Materiale: LSZH
  • Colore: Verde
  • Uso: Interno/esterno
  • Emissione fumi: Bassa
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: ITFK415

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 4x1,50 mm² con guaina LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La struttura a quattro conduttori offre versatilità per diverse applicazioni, mentre il materiale LSZH assicura basse emissioni di fumi e ridotta tossicità in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. La sezione di 1,50 mm² consente una buona capacità di trasporto della corrente, garantendo prestazioni ottimali e conformità alle normative di sicurezza. Questo cavo è indicato per installazioni che richiedono elevata qualità e protezione ambientale. Descrizione del produttore: Il cavo FK 4X1,50 LSZH VERDE è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali LSZH, questo cavo offre una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, garantendo così un ambiente più sicuro. Con una sezione di 1,50 mm² e quattro conduttori, è ideale per applicazioni che richiedono una buona conduttività e resistenza. Il colore verde del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali varie, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. La sua flessibilità e robustezza lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e durature.
Cavo FK 4X1,50 mm² LSZH verde flessibile sicurezza uso interno esterno