Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
ITFK-21VZB500
Cod. Produttore
FK-21VZB500
Cod. EAN
8029427517634

Informazioni di prodotto

Il cavo ITFK-21VZB500 offre elevate prestazioni e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al colore verde per un rapido riconoscimento
  • Bobina da 500 metri per ridurre le interruzioni e risparmiare tempo
  • Materiale LSZH che garantisce sicurezza in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione della produzione di fumi tossici per ambienti più sicuri
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico dovuto a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Cavo elettrico FK 2x1,00 mm² con guaina LSZH di colore verde, ideale per installazioni sicure e rispettose dell’ambiente grazie alla bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. Progettato per garantire affidabilità e durata, è fornito in bobina da 500 metri, perfetto per impianti elettrici civili e industriali che richiedono materiali di alta qualità e conformità alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo ITFK-21VZB500 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo FK con sezione di 2x1,00 mm è realizzato in materiale LSZH, una scelta ideale per ambienti dove la sicurezza è fondamentale, poiché riduce la produzione di fumi tossici in caso di incendio. Il colore verde del cavo non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. Con una bobina di 500 metri, questo cavo è perfetto per installazioni di grandi dimensioni, garantendo una fornitura continua e senza interruzioni. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dal cablaggio industriale a quello residenziale, soddisfacendo le esigenze di professionisti e installatori. Scegliere il cavo ITFK-21VZB500 significa optare per qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo FK 2x1,00 mm LSZH verde bobina 500 m per installazioni elettriche industriali e residenziali